Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Ühekomponentne polüuretaanliim Kasutamine Uste ja akende, viilutuste, MDF- plaatide liited, väljas paiknevate detailide liitmine, aiatarvete, mineraalsete ehitusplaatide, keraamiliste materjalide, betoonosade ja kõvade vahtude liimimine, eriti hea nakkuvus enamike plastide, metallide ja plekiga. PUR-LIIM • Läbipaistev • Täidab DIN/EN 204 D4 nõuded • Talub hästi temperatuuri ja niiskuse muutusi • Kuivab õhu ja liimitavas detailis sisalduva niiskuse toimel • Eriti tugev liide • Parim vastupidavus niiskuse- ja temperatuurimuutustele. • Hea keemiline vastupidavus • Kuivab kiirelt • Täidab praod • Lihtne kasutada Kood 0892 100 180 Sisaldab 500 g Töötemperatuur +20 °C (min +5 °C) Puidu niiskus 8–12% Temperatuuritaluvus -30 °C ... +100 °C Liimi kandmine Ühele liimitavatest pindadest, vähem poorsele pinnale Kandmisviis Pudeli otsast, plaadi või rulliga Kandmishulk 180 –220 g/m² Tööaeg 20–30 min + 20 °C temperatuuril Kõrgem töötemperatuur või suur õhuniiskus võivad lühendada tööaega tunduvalt Kokkusurumisjõud 0,8–1,0 N/mm² Kokkusurumisaeg 60 min (+20 °C) 30 min (+40 °C) 15 min (+60 °C) Ladustamine 12 kuud +20 °C, kuivas, niiskuse eest kaitstuna 159
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=