Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. LIIMIPULGAD 202 Suure tugevusega kristallselged liimipulgad erinevateks liimimistöödeks • Sobivad paljude erinevate materjalide liimimiseks • Läbipaistvad • Hästi painduvad • Lühikesed töötlemis- ja seadistusajad • Madal lõhnaemissioon • Kasutatud toorained vastavad FDA direktiivile 175.105 – sobilikud kasutamiseks toiduainete välispakenditel Kasutuskohad Universaalne kuumaliim paigaldamiseks ja püsiliimimiseks tööstuses, käsitöösektoris ning kodu- ja hobirakendustes. Ideaalne mööbli-, tekstiili- ja vahtplastitööstuses, samuti lilletööstuses, sisustuses, messiehituses jne. Kasutamine Liimitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Kandke liim täpi või triibuna ühele liimitavatest pindadest ning suruge pinnad omavahel koheselt kokku. Lühiajaline surve avaldamine suurendab liimimistugevust. Tähelepanu! Hoida eemal kuumusest (k.a päikesekiirgus) ladustamise ajal, et vältida liimipulkade kuju muutust. Tootmispõhjustel võib esineda liimipulga pikkuses ja/või paksuses kõikumisi. Sel põhjusel on pakendi sisu antud kaaluna. Näiteks 500 g pakis võib olla 25 või 26 liimipulka. Tehnilised andmed Pikkus 200 mm Diameeter 12 mm Keemiline baasaine Etüülvinüülatsetaat Värv Kristall-selge Min./max. lahtiolekuaeg 16-60 s Pehmenemispunkt +85 °C Min./max. töötlemistemperatuur +160 kuni +190 °C Säilivusaeg alates tootmisest 36 kuud Sisaldab Kood Pakend 6 kg 0890 100 166 1 500 g 0890 100 156 1 160
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=