Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 LIIMIPULGAD 102 Sisaldab Kood Pakend 500 g 0890 100 057 1 Tugev kuumaliim 102 • Eriti tugev kuumaliim tõhusaks mõlkide eemaldamiseks erinevatelt materjalidelt ja pindadelt • Hea termostabiilsus • Lühike töötlemis- ja seadistamisaeg • Veekindel • Vastupidav UV-kiirgusele ja vananemisele Kasutuskohad Tugev kuumaliim, mis sobib ideaalselt autotööstusele tõhusaks mõlkide eemaldamiseks erinevatelt pindadelt, kasutades sobivaid adaptereid. Kasutamine Liimitavad pinnad peavad olema puhtad tolmust, mustusest, niiskusest, rasvast ja puhastusainetest. Plasti- ja värvipehmendajad võivad kahjustada liimi vastupidavust. Kandke kuumaliim peale täpi või triibuna ja suruge osad kohe kokku. Lühiajaline surve avaldamine suurendab liimimistugevust. Tehnilised andmed Pikkus 200 mm Diameeter 11,5 mm Keemiline baasaine Tehis- ja loodusliku polümeeri ühend Värv Kollane Min./max. lahtiolekuaeg 15-40 s Pehmenemispunkt +91 °C Min./max. töötlemistemperatuur +180 kuni +220 °C Säilivusaeg alates tootmisest 24 kuud Tähelepanu! Hoida eemal kuumusest (k.a päikesekiirgus) ladustamise ajal, et vältida liimipulkade kuju muutust. Lisatoode: Liimipüstol HKP300-E Kood 5707 200 1 161
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=