Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 LIIMIPULGAD STANDARD Sisaldab Kood Pakend 5 kg 0890 100 054 1 Tehnilised andmed Pikkus 195 mm Keemiline baasaine Etüleeni kopolümeer Värv Läbipaistev Min./max. lahtiolekuaeg 20–40 s Min./max. töötlemistemperatuur -5 kuni +68 °C Säilivusaeg alates tootmisest 24 kuud Lisatoode: Liimipüstol HKP300-E Kood 5707 200 1 Kuumaliim Standard 163
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=