Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Lisatoode: Press Kood 0891 00 PAIGALDUSLIIM 5100 Lahustipõhine külmakindel liim, mille liimimisomadused säilivad ka -15 °C temperatuuril Omadused Paigaldusliim 5100 nakkub peaaegu kõikide ehitusmaterjalidega, nagu nt puit, puitlaastplaadid, vineer, laminaat, kipsplaadid, tellis, betoon, kergbetoon, teras, alumiinium, vask, tsingitud plekk, ABS-, PVC-, PUR-, PC-plastid, polüester ja melamiin. Paigaldusliim 5100 nakkub talvel külma ja niiskega ning rasvaste pindadega. Kasutuskohad Konstruktsiooniosad põrandal, seintel ja laes. Paneelid, lengid, liistud, aknalauad, trepid, ventilatsioonitorud jne. Kood 0892 100 108 Sisaldab 300 ml Olek Pasta Värvus Helepruun Tihedus 1,2 g/cm³ Kuivamine 5 mm/24 h (+25 ºC) Temperatuuritaluvus -40 ... +80 ºC Töötemperatuur -15 ... +35 ºC Puutekuiv 1 h möödudes 164
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=