Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 POWER TACK PAIGALDUSLIIM Paigaldusliim sise- ja välitöödeks • Hea algtugevus • Väga tugev liim • Suurepärased tihendusomadused • UV-kindel • Mereveekindel • Hallituskindel • Nakkub peaaegu kõikide materjalidega • Sise- ja välistingimustesse • Ülevärvitav • Ei sisalda happeid, lahusteid, isotsüanaate ja silikooni • Kasutajale ohutu • Värvus: valge Kõik liistud Peeglid Nurgaliistud Piirdeplekid Laeliistud Konksud Eripärad Liimi kõvadus, ShoreA 60 on samas suurusjärgus tuuleklaasiliimide kõvadusega, st püsib tugevasti kinni. Liimi võib kasutada samadel eesmärkidel kui Liimtihendit või MS-Polümeermassi. Otsik on sarnane tuuleklaasiliimide otsikuga, mis tagab korrapärase massi pinnale kandmise, tugeva ja vastupidava paigalduse ning tiheda struktuuri. Ei sobi akvaariumitele. Ei sobi rasvastele plastidele PP, PE ega teflonile. Ei sobi tuuleklaasi liimimiseks, kuigi toimiks, kuid sellel puudub heakskiit. Kood 0893 225 105 Sisaldab 290 ml Baasaine MS Kõvadus (ShoreA) 60 Tihedus 1,57 Kõvenemine Niiskuse toimel Kõvenemiskiirus 2-3 mm/ööp Nahkumine 10-15 min Paigaldustemperatuur +5...+40 ºC Temperatuuritaluvus -40...+100 ºC Lühiajaliselt ...+130 ºC Max 1 h ...+150 ºC Murdevenivus 350% Elastsus +/-25% Kahanemine 0% (tahke aine sisaldus 100% Kemikaalide taluvus Hea Tõmbe-/lõiketugevus 2,2 N/mm² Vananemiskindlus Suurepärane Ülevärvitavus Hea + Vesialuselid värvid Kohaselt Lahustibaasil värvid Peale kuivamist Lõhn pärast kuivamist Lõhnatu 165
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=