Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. PU LIIMVAHT Kasutuskohad Ehitusmaterjalide liimimine, soojus- ja heliisolatsiooni paigaldamine, tihendamine. Ehitusmaterjalid Kivi, betoon, kergbetoon, tellis, puit, metall. Isolatsioonija ehitusplaadid: Kipsplaat, puitplaadid, saepuruplaat, vineer, OSB, MDF, EPS, styrox, polüuretaanplaadid PUR, PIR, PS, plaatvill. Materjalid: Katusepapp, bituumenpinnaga isolatsioonimaterjalid, PVC, PES, klaaskiud. Omadused Kiire ja soodne viis ehitusmaterjalide liimimiseks. Tulepüsivusklass B1 DIN EN 4102. Väga hea soojusisolatsioonivõime 0,035 W/mK. Väike järelpaisumine, elastne, hallituskindel ja veekindel. Ei sisalda lahusteid. Kasutusjuhised Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke püstolit liimitavast pinnast umbes 1–2 cm kaugusel. Kandke liim 30 mm paksuste joontena vertikaalselt plaadi servadele ja plaadi keskele W-mustrina. Kaugus servast peaks olema vähemalt 3 cm. Kinnitatavale pinnale vajutades tuleb jälgida, et vähemalt 40% plaadi pinnast oleks liimiga kaetud. Kerged plaadid saab kinnitada kohe, ootamata. Raskemate materjalide kinnitamisel ja olenevalt ilmastikutingimustest oodake enne kinnitamist 4–8 minutit. Asetage liimitav plaat või tükk liimitavale pinnale ja vajutage tugevalt 30 sekundit kuni 1 minut. Kontrollige asendit ja vajadusel reguleerige sobiva tööriistaga. Kinnitatud detaile ei tohi eemalda ja uuesti paigaldada. Pinnad võivad olla ebatasased, lubatud on kuni 20 mm vahe. Liimimistugevus on suurim, kui vahe ei ületa 10 mm/m. Tehnilised andmed Põhikomponent Polüuretaan Kõvenemine Õhu- ja tarindite niiskuse toimel Lõikekuiv 50 min Täielik tugevus 12 tundi Soojusjuhtivus 0,035 W/mK Tõmbetugevus DIN EN 1607: 0,19 N/mm2 Nihketugevus DIN EN 12090: 0,142 N/mm2 Nihkemoodul DIN EN 12090: 0,489 N/mm2 Katkevenivus 25% Temperatuurikindlus -40 °C ...+90 °C, kuni 1 h + 120 °C Kasutustemperatuur -5 °C...+35 °C Purgi madalaim kasutustemperatuur +5 °C Purgi säilitamine Püstasendis toatemperatuuril, kuivas ja UV-kiirguse eest kaitstult Kiire ja soodne viis ehitusmaterjalide liimimiseks Kood 0892 152 125 Sisaldab 800 ml Lisatoode: PU-puhastusaine Kood 0892 160 166
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=