Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 PURLOGIC FLEX PÜSTOLIVAHT Püsivalt elastne polüuretaanvaht konstruktsioonide isoleerimiseks ja tihendamiseks Kasutuskohad Puit-, alumiinium- ja PVC konstruktsiooniga akna- ja ukselengide isoleerimine ja tihendamine. Liikuvate vuukide, palgikonstruktsioonide, ehitusplaatide ja ehitusplokkide tihendamine. Omadused Eriti elastne ehitusvaht talub konstruktsiooni suuri liikumisi, temperatuuripaisumisi, vibratsiooni ja tuulekoormusest põhjustatud survet. Eriti head õhutihedus-, veeaurutihedus- ja heli isoleerivad omadused. Madalaim paigaldustemperatuur -15 °C võimaldab aastaringset kasutamist. Kasutamine Loksuta purki hoolikalt. Purgi temperatuur ei tohi kasutamisel olla alla +5 °C. Vahu kvaliteet on parim, kui purgi temperatuur on +20 °C. Puhasta töödeldavad pinnad lahtisest mustusest. Niisuta töödeldavaid pindasid, siis jääb kuivanud vahu struktuur ühtlasem. Täida tihendatavad vuugid 4/5 ulatuses mahutavusest. Tehnilised andmed Soojusjuhtivus DIN 52612 0,0345 W/(mK) Heliisolatsioon EN ISO 717 – 1 R(ST,w) = 60 dB Veeauru läbivuskoefitsient (μ) DIN EN ISO 12572 20 Ilmastikukindlus DIN 18055 DIN 18542 a = 0,0 m³/hmdaPa a < 0,1 m³/hmdaPa Ehitusmaterjaliklass DIN 4102 Part 1 B2 Emissioonitase EMICODE EC 1 plus Kood 0892 142 9 Sisaldab 750 ml Värvus Hall Lisatoode: PU-puhastusaine Kood 0892 160 167
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=