Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Tehnilised andmed Baasaine Polüuretaan-prepolümeer Ideaalsed töötingimused +20 °C, 60% õhuniiskus Niisutada pindasid! Vahu tootlikus kuni 70 l. Tihedus 20 ... 25 kg/m3 Poorsus keskmise suurusega, valdavalt kinniste pooridega Reaktsioonikiirus sõltub temperatuurist, niiskusest, vahukogusest ja vuugi laiusest. Pindkuiv umb. 10...12 minutiga Lõikekuiv umb. 30 minutiga (30 mm vuuk) Täielikult koormatav 12 tunniga Minimaalne töötemperatuur: Purk +5 °C Pinnad ja keskkond -10 °C Tõmbetugevus (DIN 53430) umb. 10 N/cm2 Survetugevus 10 % survega (DIN 53421) umb. 4 N/cm2 Vee imendumine (DIN 53433) 0,3 mahu-% Temperatuurijuhtivus 0,03 W/mK Temperatuuritaluvus -50 °C … +90 °C lühiajaliselt -65 °C… +130 °C Järelpaisumine 30% Helisummutus RST, W= 60 dB Vananemiskindlus jah UV-kindlus ei Ladustamisaeg 12 kuud (ladustamine jahedas, kuivas ja püstiasendis) Eriti suur tootlikkus • Kuni 70 liitrit vahtu • Jooksva meetri hind väiksem • Vähem ladustamis- ja transpordikulusid, kuna vajatakse vähem purke Võib kasutada kuni -10 °C -ni (pind ja keskkond) • Aastaringne ehitusvaht • Eriti hea helisummutus- ja isolatsioonivõime Suur tühjenemiskiirus • Töötamine on kiire ja tõhus Kasutuskohad • Puit- ja alumiiniumlengide tihendamine ja isolatsioon • Polüstüreeni (Styrox, EPS) liimimine • Müüri- ja elemendivuukide täitmine • Avade täitmine • Toruläbiviikude tihendamine Eriti suur vahu tootlikkus ja hea kvaliteet MEGA MAX PÜSTOLIVAHT Otsikud püstolivahule (30 tk) Kood 0891 152 401 10 suurt toru vahupüstoli otsiku külge 10 tk punaseid vahuotsikuid 10 peenikest vahuotsiku jätkutoru, 14 cm Sisaldab Kood 880 ml 0892 152 42 Lisatoode: PU-puhastusaine Kood 0892 160 168
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=