Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Püstolivaht Isoleerib, tihendab, kinnitab ja täidab • Ühekomponentne uretaanvaht, mis kuivab õhuniiskuse toimel • Head temperatuuri ja heli isoleerivad omadused • Väga head liimivad omadused • Liimib enamikke ehitusmaterjale, välja arvatud teflon, polüetüleen ja silikoonpinnad • Kuivanud vaht ei talu UV- ja päikesekiirgust Kasutusalad Kasutatakse uste ja akende paigaldamisel, torude isoleerimisel ja kinnitamisel, avade ja tühimike täitmiseks, seinapaneelide, katusekivide fikseerimiseks ning soojusisolatsiooniks. Tehnilised andmed Baasaine Uretaan Töötingimused -18 °C ... +30 °C Ideaalsed töötingimused +20 °C Tihedus 20 ... 25 kg/m3 Tolmukuiv 8 ... 10 min. Lõikekuiv 30 ... 35 min. (30 mm vuuk) Minimaalne töötemperatuur: Purk +5 °C Pinnad ja keskkond -10 °C Tõmbetugevus (BS 5241) 10 N/cm2 Survetugevus 10% deformatsiooni juures (DIN 53421) 4 N/cm2 Temperatuurijuhtivus 0,03 W/mK Heliisolatsiooniindeks RST, w 60dB Temperatuuritaluvus -50 °C … +90 °C lühiajaliselt -65 °C… +130 °C Paisumine 30% Kahanemine Ei kahane UV-kindlus ei Säilivusaeg 12 kuud -18OC AASTARINGNE ISOLATSIOONIVAHT Sisaldab Kood 750 ml 0892 152 9 Lisatoode: PU-puhastusaine Kood 0892 160 169
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=