Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Nakkub tugevalt enamike materjalidega • Lihtne pinnale kanda ja tasandada • Ei tõmbu kokku • Säilitab elastsuse • Hea ilmastikukindlus, UV kindel • Värvilised massid on hallituskindlad • Värvilisi masse võib kasutada sanitaarruumides • Hea keemiline vastupidavus • Kasutajale turvaline – ei sisalda lahusteid, happeid, isotsüanaati ega silikooni osakesi • Lõhnatu • Toimib ka madalatel temperatuuridel • Ei määri poorseid materjale, näit. looduslikud kivid • Võib kasutada ka peeglite liimimiseks Tehnilised andmed Värvitu Värvilised Baasaine Hübriidpolümeer Kuivamine Kuivab niiskuse mõjul Nahkumine Algab umb 10 min peale pinnale kandmist (20 °C/65% suht. õhuniiskus) Kuivamiskiirus 2-3mm/24h (20 °C/65% suht. õhuniiskus) Lõplik tugevus Lõplik tugevus saavutatakse alles 28 ööpäeva möödudes Siis, kui vuuk on lõplikult kuiv Kõvadus 38 +/-5 Shore A 40 +/-5 Shore A Kokkutõmbumine Ei tõmbu kokku Tihedus 1,04 1,67 Temperatuuritaluvus -40 °C - +90 °C Murdevenivus DIN 53504 300% 650% Taastumisvõime ISO 7389 >75% Tõmbetugevus DIN 53504 2,4 N/mm2 2,0 N/mm2 Lõikamistugevus > 1,4 N/mm2 Elastsus Talub umb 20% kujumuutust Töötemperatuur +1 °C – +30 °C Vastupidavus Vesi, mineraalõlid, rasvad, nõrgad happed ja leelised, UV kiirgus Vuugi mõõt Liimimine 2-10 mm Tihendamine 5-30 mm Sügavus min 5 mm Nakkuvus Nakkub hästi enamike materjalidega Ülevärvitavus Võib värvida vesialuseliste värvidega kohe peale nahkumist. Teisi värvitüüpe tuleb testida. Tee alati eelnevalt katse. Säilivusaeg 12 kuud avamata, kuivas ja jahedas MS-POLÜMEERMASS Ühekomponentne, tugevalt liimiv, elastne tihendusmass Sisaldab Värvus Kood 290 ml Värvitu 0890 100 370 290 ml Valge 0893 225 40 290 ml Hall 0893 225 42 290 ml Must 0893 225 44 600 ml vorst Hall 0893 226 127 170
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=