Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tehnilised andmed Baasaine Polüuretaan Ladustamisaeg 12 kuud (+10 °C …. +25 °C) Kasutuskohad Ehitus-, puidu- ja metallitööstus, autokered, paadid ja laevad Tihedus 1,2 kg / l Ruumala muutus umb. 6% Puutekuiv (+23 °C, suht.õhuniiskus 50 %) umb. 50 min. Kuivamisaeg (+23 °C, suht.õhuniiskus 50 %) umb. 4 mm /24 h Kõvadus Shore A (DIN 53505) umb. 40 Murdevenivus (DIN 53504) >600% Tõmbetugevus (DIN 53504) n. 1,8 N/mm2 Lõiketugevus (DIN 53283) > 1 N/ mm2 Taastumisvõime (DIN 52458 / EN 27389) umb. 90% Venivus +-5 % vuugi laiusest Omatakistus 1010 ohm*cm Töötemperatuur +5 °C - +35 °C Temperatuuritaluvus -40 °C kuni +90 °C, lühiajaliselt (max 8h) +120 °C Ülevärvitavus Võib värvida peale kuivamist. Eelnev sobivuse proovimine vajalik. Tähelepanu! Ei sobi alküüd- või kunstvaikvärvidega värvimiseks. Vastupidavus Mere- ja lubjavesi, nõrgad happed ja leelised, lahjad pesuained. Talub lühiajaliselt Kütused, mineraalõli, taimsed- ja loomsed rasvad ja õlid. • Püsivalt elastne • Kokkutõmbumatu, kuivab kiirelt • Lihvitav ja värvitav • Lihtne paigaldada, püsib ka vertikaalsetel pindadel • Keemiliselt vastupidav • Temperatuuritaluvus -40 °C ... +90 °C • Hea vibratsiooni ja mürasummutusvõime • Sobib ka erinevate materjalide liimimiseks (nt klaas+metall) • Tasandab vahed, mis tekivad paisumisel temperatuuri tõttu • Talub merevett • Vaseühendite liimimisel on soovitav kasutada L+T metalli krunti, kood 0890 100 61 LIIM+TIHENDMASS Liimib ja tihendab puitu, plasti, metalle, betooni, keraamilisi plaate ja ehitusmaterjale. Eriti hea ehitusvuukide, pragude, liimliidete, keevisõmbluste, polt- ja neetliidete tihendamiseks. Värvus Padrun 300 ml Vorst 600 ml Valge 0890 100 1 0890 100 181 Hall 0890 100 2 0890 100 182 Must 0890 100 3 0890 100 183 Tumepruun 0890 100 4 Helepruun 0890 100 5 • Otsiku ava lihtsamalt lõigatav mööda abijooni • Kolm erinevat vuugi laiust • V-avaga saab korraga täita sügavamat pragu Lisatooted: L+T padruni otsik Kood 0890 100 099 Suruõhupressi otsik 600 ml Kood 0891 601 001 Parima tulemuse saavutab kui kasutad krunti metallile (0890 100 61) või plastile/puidule/kivile (0890 100 62). 171
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=