Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Puidu, kivi ja plasti krunt • Puidule, plastile ja muudele poorsetele materjalidele nagu kivi ja betoon • Kuivamisaeg enne massi pealekandmist: min 30 min/max 24 tundi (23 °C, 50% suht. õhuniiskus) • Ei sobi PE, PP, PFTE, PMMA ja PC puhul LIIM+TIHENDMASSI KRUNDID Krundi kasutamine parandab massi nakkumist ja lisab nii kasutuskohtasid Metalli krunt • Rauale, tsingitud ja värvitud terasele, rst- ja hst-terastele, alumiiniumile, vasele • Kuivamisaeg enne massi pealekandmist: min 30 min/max 24 tundi (23 °C, 50% suht. õhuniiskus) • Ei sobi korrosioonikaitseks Sisaldab Kood 250 ml (metalli krunt) 0890 100 61 Sisaldab Kood 250 ml (puidu, kivi, plasti krunt) 0890 100 62 172
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=