Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Suurepärane nakkumine erinevate materjalidega Nakkub suurepäraselt peaaegu kõikide materjalidega, nt metallid, teras, RST, tsink, alumiinium, plastikud (nt ABS, FRP, tugev PVC) või keraamiliste materjalidega (GFK). Minimaalne elastsus Suur algtugevus Pole tarvis toestada liimitud detaile. Ülevärvitav Kohe pärast liimimist ülevärvitav (nii enne kui ka pärast nahkumist). Ei või üle värvida alküüdvaik värvidega. UV-kindel Sobib suurepäraselt nähtavatesse kohtadesse. Ei korrodeeru Takistab metallide korrodeerumist. Peaaegu lõhnatu VOC- ja lahustitevaba Ei sisalda isotsüanaate, PVC-d ega silikooni Ohutu toode Väga kasutajasõbralik. Tõestatud tööohutus ning tervise kaitse. NSF (P1) – registreeritud (Nr 136996) Rahvusvaheline heakskiit kasutamiseks kohtades, kus käsitletakse või ladustatakse toiduaineid. Väga lai kasutusvaldkond. Kasutamine Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning tolmu- ja rasvavabad. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt. Tähelepanu! Vältida kokkupuudet sünteetilise vaigu baasil värvidega (alküüdvaik). Ei sobi PE-le, PP-le, PTFE-le, silikoonkummile, vahtpolüstüroolile ega pehmetele plastidele. Värviliste metallide ning tsingitud pindade puhul tuleb järgida pinnaettevalmistamise tabelit. Turvaliseks liimimiseks on vajalik vähemalt 3 mm paksune liimikiht. Kasutuskohad Dünaamiliselt koormatud struktuursed ühendused, autokere ühendused, sõidukite ning vagunelamute ehitus, raudtee-autode ning konteinerite ehitus, õhukonditsioneeride ning ventilatsioonikanalite ehitus, toiduainetööstuses jne. Väga tugev, elastne hübriidehitusliim Tehnilised andmed Baasaine 1-komponentne hübriid Töötemperatuur +5...+35 ºC Nahkumine * umb. 40 min. Kuivamiskiirus * 3 mm/24 h Ruumala muutus (DIN 52451) <2 % Tugevus Shore A (DIN 53505) umb. 50 Temperatuuritaluvus Lühiajaliselt -40...+90 ºC +120 ºC/16 h; +140 ºC/4 h Vastupidavus vesi, soolvesi, vesilahuselised pindaktiivsed ained Talub lühiajaliselt kütused, mineraalõlid, taimsed- ja loomsed rasvad ja –õlid LIIM+TIHENDMASS POWER Sisaldab Kood Pakend 300 ml (valge) 0893 235 1 1/12 * +23 ºC, suhteline õhuniiskus 50% 173
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=