Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. DP 300 TIHENDMASS Kestvalt plastne, kõrget temperatuuri taluv mootorite ja korpuste tihendusmass • Suur tihendusaste tänu kestvalt plastsetele (mittekõvastuvatele) omadustele • Vibratsioonikindlus ka aastaid kestva koormuse järel • Pealekandmisel ei moodusta niite • Ei voola maha vertikaalsetelt ja allapoole suunatud pindadelt • Temperatuurikindlus –50 °C kuni +270 °C, lühiajaliselt kuni +300 °C • Halb soojusjuhtivus • Ei moodusta metallide või muude materjalidega keemilisi ühendeid ja takistab atmosfäärilist korrosiooni • Vastupidav veele, õhule, bensiinile, petrooleumile, paljudele õlidele, sünteetilistele määrdeainetele, vee/glükooli- ja metanoolisegudele, külmumiskaitsevahenditele, fluorsüsinik-jahutusvedelikele • Silikoonivaba • Mittemürgine • Kasutatav ainult koos tahkest materjalist tihendiga, ei asenda seda Toimivustunnistus NSF-i registreering, klass P1, reg.nr 151822 NSF = rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon toiduainetetööstuses kasutamiseks lubatud toodete kontrollimiseks ja registreerimiseks Kood 0890 100 048 Pakkeühik 1/10 Netokaal 89,6 g Keemiline põhiaine polüuretaan Värvus punane Temperatuurikindlus min/max -50 °C kuni 250 °C Ladustamisaeg alates valmistamisest 60 kuud Märkus Ei sobi õlivannide tihendamiseks. Materjalide kombinatsioonid: 1. Metall – metall 2. Metall – plast 3. Plast – plast 174
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=