Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Väga hea UV-kindlus, suurepärane vastupidavus ilmastikule ja vananemisele CE-heakskiit kolmele erinevale kasutuskohale: EN 15651-1:INT-EXT-CC Seinavuukide tihendamiseks nii sise- kui välistingimustes, sealjuures talveoludes külmades tingimustes testitud • Uste ja akende servade tihendamine: aknapaigaldajad • Hoone fassaadi konstruktsioonide tihendamine: rõdude klaasimine • Fassaadide plekist ääriste jne tihendamine EN 15651-2:G-CC Klaasist uksed, klaaside tihendamine, sealjuures talveoludes külmades tingimustes testitud Klaasimine, akna- ja uksevalmistajad. EN 15651-3:S Hallituse eest kaitstud neutraalne sanitaarsilikoon Kõik plaatimistööd, köökide paigaldamine jne. A8 PRO SILIKOONID Hallituse eest kaitstud neutraalne silikoon Suurepärane nakkuvus: klaas, puit, teras, tsingitud teras, anodeeritud alumiinium ja PVC. Võib kasutada koos aluseliste materjalidega nagu betoon ja mördid. Ei tekita metallile korrosiooni. Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja vananemisele ja UV-kindel. Lubatud paigaldada külmades välitingimustes Hallituskindel neutraalne silikoon. Temperatuuritaluvus: –40 °C … +150 °C Paigalduspinna temperatuur: +5 °C … +40 °C Nahkumine: u 35 min +23 °C / 50% Kuivamine: 2 mm / 24 h +23 °C / 50% Sisaldab Värvus Kood 310 ml Värvitu 0892 856 31 Valge 0892 856 32 Must 0892 856 351 Hall 0892 856 37 Lisatooted: Padruni lisaotsikud Kood 0891 601 120 Kood 0891 653 3 175
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=