© AS Würth 06/24 Vastupidav metallist ankur. Tahvlite ja lampide kinnitamiseks õõnsatele seintele ja lagedele. 0904 742 0904 741 ANKURKRUVI W-FK; W-FKH Ø mm L mm Puuritav ava Ø mm Max materjali paksus mm Tõmbe- tugevus kN Pak. Kood M4 95 15 40 2,0 25 0904 741 M4 100 0,4 0904 742 Koormused Ankru mõõt M4 Ankru "purunemisväärtused Pole arvestatud kinnituspinna väärtusi F kN 2,0 1) Tüüp W-FKH väändub konks sirgeks Mõõdud Keerme mõõt d mm M4 Puuri mõõt d mm 14 Ava detailis d mm 5 Min. avatud ruum seina taga h mm 40 Ankru mõõdud Kogupikkus mm 90 70 Max. kinnituspaksus mm 69 69 Kirjeldus W-FK 4 W-FKH 4 Kood W-FK 0904 741 Kood W-FKH (konksuga) 0904 742 Pakend tk 25 1) Keermelati või haarade purunemine 45
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=