Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Tehnilised andmed Baasaine Silikoonkumm Ladustamisaeg 24 kuud, max +25 °C Tihedus 1,31 g/ml Tolmukuiv (23°C/50 %) u 8...12 min Kuivamine (23°C/50 %) 2-3 mm/ööp. Ruumala muutus (DIN 52451) < 5% Tõmbetugevus (DIN 53504) 2 MPa Murdevenivus (DIN 53504) 350% 2 mm kiht Jätkurebenemistugevus (ASTM D624) 5 kp/cm Shore A kõvadus (DIN 53505) 25 Temperatuuritaluvus -50 °C...+250 °C Temperatuuritaluvus lühiajaliselt +300 °C Töötemperatuur +5 °C...+40 °C Lubatud kogudeformatsioon 15...20% • Pidev temperatuuritaluvus -50°C...+250°C • Talub UV-kiirgust, nõrku happeid ja leeliseid • Nakkub eriti hästi klaasi ja sarnaste pindadega. • Värv: telliskivipunane. Kasutuskohad Ahjudesse, soojendus- ja ventilatsiooniseadmetesse, pesumasinatele ja kuivatitele. KUUMAKINDEL SILIKOONMASS Kõrgkvaliteetne kuumakindel elastne tihendus- ja vuukimismass kuumadesse kohtadesse OTSIKUD SILIKOONI PADRUNITELE Kood 0891 653 3 • Sobib kõikidele plasttuubidele: Polümeermassid, Power Tack, silikoonid, akrüülid jne • Võimalik paigaldada kohtadesse, kuhu tavalise otsikuga ei pääse • Mugavam tööasend muudab lõpptulemuse kvaliteetsemaks Sisaldab Kood 310 ml 0892 330 360°otsik silikooni padrunitele Varuotsik silikooni padrunitele Kood 0891 601 120 176
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=