Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tehnilised andmed Baasaine Akrüül Tihedus 1,64 g/ml Töötemperatuur +5 - +40 °C Nahkumine umb. 5 -15 min Kuivamine umb. 1 mm/24 h (+23 °C, 50 % rh) Kahanemine kuivamise ajal umb. 16 % Kuiva vuugi temp. taluvus -20 ...+75 °C Ülevärvitavus Massi kuivades. Värvi sobivus elastsele pinnale kontrollida. Elastsus Talub umb. 12,5 % kujumuutust Max. murdevenivus umb. 300 % Kõvadus Shore-A DIN 53505 20 Ladustamine +5°C...+25°C, ei talu korduvat jäätumist Säilivus 12 kuud Tööriistade puhastamine Veega Kuivanud massi eemaldamne Mehaaniliselt • Värskena vees lahustuv • Praktiliselt lõhnatu • Ei sisalda lahusteid ega silikooni • Väheliikuvatele vuukidele • Peale kuivamist ülevärvitav • Ei lähe kollaseks Nakkub hästi erinevate pindadega nt betoon, tellis,krohvitud pinnad, puit, värvitud puit ja kõva PVC. Nakkumise parandamiseks poorsetel pindadel (näit. betoon, siporex, looduslik kivi) soovitatakse krundina kasutada lahjendatud akrüülmassi (1 osa vett, 1-2 osa akrüüli). Ei sobi klaasi-, email-, keraamika-, PP-, PE-, Teflon-, bituumenpindadele ega aknaklaasidele. AKRÜÜLMASS Sisetingimustes kuivades ruumides kasutatav vuukimismass Vuugi laius min 4 mm, max 25 mm Vuugi mõõt Soovitav laius / sügavus 4–8 mm / 6 mm 10–12 mm / 8 mm 14–16 mm /10 mn 18–20 mm / 12 mm 22–24 mm / 14 mm Padrunist 310 ml jätkub (vuugi laius x sügavus / jm) 4 x 6 mm / 12,9 m 6 x 6 mm / 8,6 m 8 x 6 mm / 5,4 m 12 x 8 mm / 3,2 m 16 x 10 mm / 1,9 m 20 x 12 mm / 1,3 m Sisaldab Värvus Kood 310 ml Valge 0892 165 177
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=