Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Tehnilised andmed Baasaine Polübutaan Tihedus 1,70 g/cm3 Max. venivus 5 % Temperatuuritaluvus -20 °C ... +80 °C Töötemperatuur +1 °C ... +30 °C Nahkumine 24 tunniga Ladustamisaeg 1 aasta Vuugi min laius 5 mm Vuugi max laius 20 mm Soovitav vuugi mõõt Laius = sügavus Pind Kuiv, puhas, tolmu- ja rasvavaba • Nakkub kõikide tavaliste ehitusmaterjalidega • Vähese liikuvusega liidetele, kus max venivus 5% • Kasutatakse põhiliselt liidetele, mis jäävad varju • Lihtne pinnale kanda • Ülevärvitav u 24 tundi peale pinnale kandmist • Ei värvi poorseid materjale • Moodustab kuivades elastse pealiskihi • Liide hiljem lihtsalt avatav • Suurepärane vastupidavus erinevatele kemikaalidele • UV- ja ilmastikukindel BUTY MASS Elastne, kokkutõmbumatu tihendusmass ehitamiseks ja kütte- ning ventilatsioonipaigaldusteks. Moodustab elastse ja vettpidava pealiskihi Sisaldab Värvus Kood 310 ml Hall 0893 100 063 Kasutamine Kanna mass soovitud kohale ja tasanda valmis pind nt seebivette kastetud plaadiga. Plekkide eemaldamine tärpentiniga, kohe värskena. 178
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=