Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 HERMEETIKU TASANDUSVEDELIK Hermeetiku tasandusvedelik sobib enamike tihendusmasside viimistlemiseks • Väga lihtne pinnale kanda (aerosool) • Vuuk kuivab kiiremini ning pind jääb siledam Kasutuskohad Hermeetiku tasandusvedelik vuugi puhtaks ja ühtlaseks viimistlemiseks. Vuuk kuivab kiiremini ning pind jääb siledam. Kasutamine Peale hermeetiku vuuki kandmist pihustage hermeetiku tasandusvedelikku vuugi pinnale ning vuugi töötlemiseks kasutage vuugisilujat (nt Würth kood 0891 181 või 0891 182). Tähelepanu! Teraskomponentide vuukimisel võib põhjustada korrosiooni. Poorsetel pindadel võib põhjustada värvimuutust. Eemalda üleliigne tasandusvedelik klaaspindadelt. Ei tohi kanda vee suhtes tundlikele pindadele, pinnad võivad paisuda. Kasutada purki püstiasendis, horisontaalasendis kasutades saab kasutada umbes poole purgist. Tehilised andmed Keemiline baasaine Anioonsed tensiidid Tihedus 1 g/cm³ Silikoonivaba Jah Min./max. kasutustemperatuur 0 kuni +40 °C Lõhn Õrn Pakend Aerosoolpurk Säilivusaeg alates tootmisest 18 kuud Sisaldab Värvus Kood Pakend 400 ml Helekollane 0893 003 1/12 Lisatooted: Vuugisiluja 10 mm Kood 0891 181 Vuugisiluja Plus Kood 0891 182 179
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=