Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 VUUGISILUJA Geomeetriline kuju Nurga all olevate servadega vuugisiluja Sobib eriti sanitaar-alal kasutamiseks Kood 0891 181 Pakend 5 Materjal Plastik Värv Valge Pikkus 80 mm Laius 10 mm VUUGISILUJA PLUS Kuus erinevat vuugisilumisvõimalust, sobib mistahes vuukimistöödele • Väga käepärane • Tänu mugavale suurusele on seda lihtne kasutada • Vuukimine on sujuv Kasutamine • Niisutage vuuki ning vuugisilujat • Vuugisilumiseks rakendage kerget survet • Pühkige liigne hermeetik vuugisiluja pealt maha • Hoidke vuugisiluja töö kestel niiskena Kood 0891 182 Pakend 1 Materjal Plastik Värv Valge Pikkus 70 mm Laius 5 mm 181
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=