Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Keermelukusti, kõva • Sobib suure koormuse all olevatele liidetele mida ei avata peale paigaldamist • Takistab osade avanemist vibratsiooni ja löökide mõjul • Eriti hea temperatuurikindlus • Liide raskelt avatav KEERMELUKUSTI Liidete kinnitamine, kindlustamine ja tihendamine; poldid, mutrid, keermehülsid, keermelatid ja lukustuskruvid Keermelukusti, keskkõva • Liidet võib avada ja lukustada uuesti • Võib kasutada roostevabale terasele ja passiivsest materjalist olevale pinnale • Eriti hea temperatuurikindlus • Takistab osade avanemist vibratsiooni ja löökide mõjul NSF A1 registreeritud. Vastab USDA A1 nõuetele. Sisaldab Kood 25 g 0893 270 025 50 g 0893 270 050 Sisaldab Kood 25 g 0893 243 025 50 g 0893 243 050 Tehnilised andmed Nimetus Keermelukusti keskkõva Keeremelukusti kõva Baasaine Dimetakrülaatester Dimetakrülaatester Värvus Sinine Roheline Viskoossus mPas 5000-7000 400-600 Tihedus 1,12 g/cm3 1,11 g/cm3 Suurim keere M36 M25 Suurim pragu 0,25 mm 0,15 mm Leekpunkt > 100 °C > 100 °C Ladustamisaeg 1 aasta (toatemperatuuril) 1 aasta (toatemperatuuril) Käsitlemistugevus 5-15 min 10-20 min Töötav tugevus 0,5-1 tundi 1-3 tundi Lõpptugevus 1-3 tunniga 5-10 tunniga Avamismoment (polt ja mutter M10 ZN) u 21 Nm u 30 Nm Avamistugevus DIN 54452 8-12 N/mm2 12-15 N/mm2 Temperatuuritaluvus -55 °C ... +150 °C -55 °C ... +150 °C 183
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=