Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. AKTIVAATOR DOS LUKUSTITELE Kiirendab anaeroobsete lukustite, tasandustihendite ja keermetihendusvedelike kõvenemist Aktivaator kiirendab passiivsete materjalide kuivamisprotsessi, samuti kasutatakse juhtudel, kus soovitakse liite kiiremat kasutuselevõttu. Kasutamine Pihusta aktivaator ühendatavale pinnale ja lase kuivada. Kanna lukusti pinnale ning ühenda osad. Tähelepanu! Kasutades aktivaatorit on lõplik tugevusväärtus tavapärasest 20% madalam. Tehnilised andmed Baasaine Orgaaniline metallühend Värvus Türkiis Viskoossus ~10 mPas Tihedus 0,8 g/cm3 Leekpunkt 13 °C Ladustamisaeg 12 kuud (toatemperatuuril) Aurustumisaeg 60–120 sekundit Käsitlemistugevus 15–30 sekundit Töötugevus 20–40 minutit Lõplik tugevus 12 tundi Passiivsed materjalid: nikkel, tsink, tina, mitmekomponentsed terased (RST, HST jne), plast, klaas, keraamika, kroompinnad jne. Aktiivsed materjalid: teras, messing, pronks, vask, alumiiniumid jm. Aktivaatori mõju Lõplik tugevus % Kuivamisaeg (h) Passiivsed materjalid Aktiivsed materjalid Kasutades aktivaatorit Sisaldab Kood 100 ml 0893 747 100 184
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=