Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Laagrite, laagrihülsside, hammasrataste ja võllide lukustamiseks • Kuivab ka madalal temperatuuril ∼0 °C • Nakkub ka kergelt õliste pindadega • Liide raskelt avatav LAAGRILUKUSTI Sisaldab Kood 25 g 0893 603 025 50 g 0893 603 050 Tehnilised andmed Baasaine Metakrülaatester Värvus Roheline Viskoossus mPas 100-150 Tihedus 1,07 g/cm3 Suurim keere M12 Suurim pragu 0,15 mm Leekpunkt > 90 °C Ladustamisaeg 1 aasta (toatemperatuuril) Käsitlemistugevus 5-10 min Töötav tugevus 30-40 min Lõplik tugevus 3-6 tunniga Avamistugevus 18-26 N/mm2 Temperatuuritaluvus -55 °C ... +150 °C 185
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=