Läbimõõt 14,5 mm x 33 mm. Isepuuriv ja -tsentreeriv ots. Pakend 200 tk. Patenteeritud väljakeerdumist takistav ehitus. Paigaldamine PZ, AW või TX otsikuga. KIPSPLAADIANKUR W-GS Kood 0903 252 (metallist) kasutada Ø 4,5 mm kruvi Kood 0903 251 (ABS plastist) kasutada Ø 4,5-5,0 mm kruvi Koormused Ankru tüüp Tüüp K Tüüp Z Soovit. koormus tõmbel Kipsplaat ≥12,5mm Fsoovit. (kN) 0,1 0,1 Soovit. koormus lõikel Kipsplaat ≥12,5mm Fsoovit. (kN) 0,12 0,12 Mõõdud Tsentrite vaheline kaugus a > mm 100 Kaugus äärest a > mm 50 Min materjali paksus d < mm 9,5 Kruvi läbimõõt d mm 4,5-5 4,5 Ava läbim. kinnitatavas detailis d mm 6,5 Ankru mõõdud Kogupikkus l (mm) 33 Max. kinnitatava detaili paksus d mm Sõltub kruvi pikkusest Kood 0903 251 0903 252 Pakend tk. 200 46
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=