Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Sisaldab Kood 50 g 0893 573 050 Sisaldab Kood 50 g 0893 574 050 Tasandustihend oranž • Max pragu 0,5 mm • Asendab tahked tihendid • Eriti hea täitevõime TASANDUSTIHEND Tasapindade ja ääriste tihendamiseks Tasandustihend roheline • Max pragu 0,3 mm • Voolavana lihtne kanda keerulistele valuosadele • Liide lihtsalt avatav Tehnilised andmed Nimetus Tasandustihend roheline Tasandustihend oranž Baasaine Dimetakrülaatester Dimetakrülaatester Värvus Roheline Oranž Viskoossus 40000-60000 80000-120000 Tihedus 1,05 g/cm3 1,05 g/cm3 Leekpunkt > 100°C > 100°C Ladustamisaeg 1 aasta (toatemperatuuril) 1 aasta (toatemperatuuril) Käsitlemistugevus 15-30 min 10-20 min Töötugevus 3-6 tunniga 3-6 tunniga Lõplik tugevus 6-24 tunniga 6-24 tunniga Avamismoment (polt ja mutter M10 ZN) 8-10 Nm 17-22 Nm Avamistugevus DIN 5442 4-6 N/mm2 5-10 N/mm2 Tõmbetugevus (ASTM-D-2095) 2-4 N/mm2 8-10 N/mm2 Temperatuuritaluvus -55 °C ... 150 °C -55 °C ... +150 °C 186
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=