Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Ühekomponentne tihendusliim • Asendab tahkeid tihendeid, nt poltliited mootorites ja surveanumates • Eriti hea surve- ja temperatuuritaluvus • Nakkub hästi • Tihendab kõik metalli, klaasi ja keraamikapinnad püsivalt ja kindlalt • Liide on lahtivõetav • Tihend kuivab kuumaga MOOTORITIHENDUSLIIM Sisaldab Kood 100 g 0893 260 100 Tehnilised andmed Baasaine Vaik Pindkuiv 5-7 min Temperatuuritaluvus -50 °C ... +280 °C Rõhutaluvus u 690 bar Viskoossus mPas u 5000-13200 Ph-väärtus u 7 Ladustamisaeg 1 aasta 187
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=