Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Hüdraulika-, pneumaatika- ja vedelgaasitoruliidetele • Max keere R¾ • Võib kasutada ka kergelt õliste pindadega • Talub kõiki hüdraulikavedelikke ja kütuseid • Kuivab kiirelt • Talub rõhku toru lõhkemisrõhuni HÜDRAULIKATIHENDUSVEDELIK Sisaldab Kood 50 g 0893 545 050 Tehnilised andmed Baasaine Metakrülaatester Värvus Violetne Viskoossus mPas 1500-2000 Tihedus 1,20 g/cm3 Suurim keere R¾” Prao täitmisvõime 0,15 mm Leekpunkt > 100°C Ladustamisaeg 1 aasta (toatemperatuuril) Töötugevus 30-40 min Lõplik tugevus 12-24 tunniga Avamismoment (polt ja mutter M10ZN) 2-3 Nm Avamistugevus DIN 54452 1-3 N/mm2 Temperatuuritaluvus -55 °C ... +150 °C 188
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=