Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 PTFE keeremetihendusvedelik • Kõikidele koonus- või silinderkeeretele metalltoruliidetele • Max keere R 3” (M80) • Talub tavalisi tööstuses kasutatavaid vedelikke ja gaase • Asendab teflonteipi ja takku • Rõhutaluvus umb. 200 bar • Täidab praod • Takistab keermel korrosiooni teket • Lihtne, kindel ja kiire paigaldus • Liide lihtsalt avatav • Lahustivaba KEERMETIHENDUSVEDELIK Keermetihendusvedelik • Torukeerete liited gaasi- ja vedelikutihedaks • Max keere R 3” (M80) • Rõhutaluvus kohe peale paigaldamist u 5 bar • Kuivanud tihendi rõhutaluvus umb. 300 bar • Kuivab ka madalatel temperatuuridel > 0 °C • Talub tavalisi tööstuses kasutatavaid vedelikke ja gaase Tähelepanu! Keermetihendusvedelikud ei sobi vasesisaldusega (messing, pronks, punane messing) liidetele milles voolab üle 40 °C vesi. Nimetus Gaas Vesi kuni +40 °C Vesi +40 °C- +65 °C Vesi üle 65 °C Vask X X – – Messing X X – – Teras X X X X X = sobib – = ei sobi Sisaldab Kood 50 g 0893 577 050 Sisaldab Kood 50 g 0893 511 050 Tehnilised andmed Nimetus Keermetihendusvedelik PTFE keermetihendusvedelik Baasaine Dimetakrülaatester Metakrülaatester Värvus Kollane Valge Viskoossus mPas 60000-80000 500000 Tihedus 1,05 g/cm3 1,1 g/cm3 Suurim keere R3” (M80) R3” (M80) Prao täitevõime 0,5 mm 0,5 mm Leekpunkt > 100°C > 100°C Ladustamisaeg 1 aasta (toatemperatuuril) 1 aasta (toatemperatuuril) Käsitlemistugevus 15-30 min 10-20 min Töötugevus 1-3 tunniga 1-3 tunniga Lõplik tugevus 3-6 tunniga 48-72 tunniga Avamismoment (polt ja mutter M10ZN) 5-20 Nm 4-6 Nm Avamistugevus DIN 54452 6-13 N/mm2 2-6 N/mm2 Temperatuuritaluvus -55 °C ... +150 °C -55 °C ... +150 °C 189
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=