Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Setetevaba Veeklaasi ei tekki setteid ehk koostisosad ei eraldu. Käepärane pakend, 310ml padrun Eelnevalt pole vaja segada. Külmakindel Ladustamistemperatuur alla 0 ºC (ca –5 ºC). Kasutuskohad Fire Cement 1000 kasutatakse kuumaseadmete tegevusaladel. Spetsiaalselt katelde, ahjude, kaminate, tulekollete, põletuskambrivooderduse, heitgaasitorude ning erinevate seadmete ja aparaatide tihendamiseks. Talub kuni +1000 ºC kuumust. Samuti võib kasutada katla paigaldusel ukseäärte tihendamiseks pärast hooldustöid ja/või puhastamist. Tehnilised andmed Baasained Vesiklaaskitt koos mineraalsete täiteainetega Ladustamisaeg 9 kuud, hoides max +30 ºC juures suletud tuubis. Erikaal 2,21 g/cm³ Kahanemine Minimaalne Paisumisomadused Pole saadaval-kuivanud aine ei ole elastne Konsistents Pasta Temperatuuritaluvus -5 ºC kuni +1000 ºC Töötemperatuur +5 ºC kuni +30 ºC Värvus Valuhall Lõhn Neutraalne Kõvenemisaeg Umb.2 päeva – selle aja jooksul kaitsta niiskuse eest, aeglaselt temperatuuri tõstes saab kuivamisaega lühendada Talub Rasvad, õlid, majapidamispuhastid, heitgaasid ja nende kondensaadid. Ei lahustu vees. Kasutusjuhend Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning tolmu- ja rasvavabad ning poleerimata. Lahustivaba ühekomponentne tihendusmass, eriti hea termilise vastupidavusega ning suure tugevusega ja metallpindadega väga hästi nakkuv FIRE CEMENT 1000 Sisaldab Kood Pakend 310 ml 0893 290 0 1/6 190
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=