Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Elastne, külmvulkaniseeruv, silikooni baasil valmistatud tihendusmass mootorile, käigukastile ja kerele SILICON SPEZIAL 250 • Tihendab ka ebatasased pinnad ja talub eriti hästi vibratsiooni • Ei valgu, hea keemiline püsivus • Vulkaniseerumiskiirus 1,5 mm/ päevas • Väiksemaid lekkeid saab tihendada pigistades massi otse lekkekohale • Temperatuuritaluvus -50 ... +250 °C (+300 °C) • Värvus: punane Sisaldab Kood 70 ml 0890 321 • Pehme pasta summuti liidete tihendamiseks • Kuivab heitgaasi soojuse toimel • Moodustab püsiva ja täiesti gaasitiheda liite • Talub kõrget kuumust (üle +700°C) ja temperatuuri muutusi • Talub vibratsiooni ja lööke ning kaitseb liiteid roostetamise eest SUMMUTI PAIGALDUSMÄÄRE Tihendab kiirelt summuti liited heitgaasitihedaks Sisaldab Kood 140 g 0890 100 045 192
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=