Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 PIDURIVEDELIK DOT 5.1 Keemispunkt 265°C Niiskuskeemispunkt 185°C • Umbes 2 aastase kasutamise järel võib vedelik sisaldada umbes 4% vett • Umbes 5 aastase kasutamise järel võib vedelik sisaldada umbes 10% vett • Pidurivedelik vahetatakse umbes 40 000 km tagant, või kahe aasta tagant • Kõikidele hüdraulilistele piduri- ja sidurisüsteemidele, millele soovitatakse DOT5/ABS spetsifikatsioonile vastavat piduri- või siduriõli • Ei tohi segada silikoonipõhiste DOT5 piduri- ja sidurivedelikega • Keemispunkt +265 °C DOT 5.1 ABS DOT 3 DOT 4 DOT 5 DOT 5.1 DOT 3 + + - + DOT 4 + + - + DOT 5 - - + - DOT 5.1 + + - + + Täiesti kokkusobiv. Võib omavahel segada ja vastastikku vahetada. - Ei sobi kokku. Mitte mingil juhul segada Pidurivedelike kokkusobivus Sisaldab Kood 500 ml 0892 009 095 JAHUTUSVEDELIK W-MAX • Täidab BS 6580:1992 nõudmised • Lahjendamata monoetüleenglükool • Sisaldab vahutamist-, roostetamist ja sööbimist takistavaid aineid Traditsiooniline roheline jahutusvedelik Jahutusvedelik Külmumisvastane kaitse 30% -18 °C 40% -27 °C 50% -37 °C 60% -55 °C Sisaldab Kood 3 l 5861 501 003 193
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=