Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Lahus vähendab auto lämmastikoksiidi heitmeid ning AdBlue abil täidetakse Euro4 ja Euro5 heitgaasidele esitatavad nõuded • AdBlue ei ole kütuselisand • AdBlue kulu on umbes 5% diisli kulust • AdBlue on 32,5% karbamiidlahus • Jäätumispunkt -11°C • AdBlue täidab ISO 22241 standardi nõudmised ADBLUE AdBlue karbamiidlahus SCR-katalüsaatoriga varustatud autodele Sisaldab Kood 20 l 0890 62 20 200 l 0890 62 200 Sisaldab Kood 5 l 0893 600 5 25 l 9500 010 279 200 l 9500 010 278 • Sisaldab vähem sadeaineid tekitavaid soolasid kui tavaline kraanivesi • Max juhtivus 5µS/cm • Akudele, aurutriikraudadele, aurulokitangidele, jahutussüsteemidesse, õhuniisutajatesse AKUVESI Eripuhastatud akuvesi 194
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=