© AS Würth 06/24 JUHTMESIDEME ANKUR • Sobib sise ja väliskasutuseks • Paigaldamiseks betooni ja puitu • Paigaldatakse 7,0–8,0 mm ettepuuritud avasse • Kasutustemperatuur -40 °C — +85 °C • Valmistatud polüamiidist PA 6.6 • Materjali tuleklass PA 6.6 • Värvus: must LOK01 13X37 Juhtmesideme ankur Kood LOK01 0502 200 2 13X37 0503 313 37 47
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=