Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 LEKKEAVASTI PLUS (KÜLMAKINDEL) Lekkeavasti kiireks ja lihtsaks mikrolekete ning pragude kindlakstegemiseks Lihtne ja kiire kasutus • Usaldusväärne diagnoos lühikese aja jooksul • Ka väikseimad lekked on lihtsasti avastatavad Ei ole tuleohtlik – võimalik avastada lekkeid ka tuleohtlikke gaaside torustikel Kasutustemperatuurivahemik -15°C kuni +50°C, testitud vastavalt standardile DIN 51421 • Saab kasutada külmas keskkonnas • Sobib krüogeensetele gaasidele pH-neutraalne • Ei kahjusta metalle • Ei tekita plastidel (nagu PVC või PE) pingepragusid Mittesöövitav Ei ole tervisele kahjulik Sobib töötamiseks hapnikuga Kasutuskohad Sobib kõikidele tehnilistele ja meditsiinilistele gaasidele suruõhu-, surugaasi-, kliimaseadmetel, kompressoritel, keevitusseadmetel, õhkpidurisüsteemidel, rehvidel, voolikutel ja transpordipaakidel. Surve all olevatele gaasidele, nagu lämmastik, propaan, butaan, atsetüleen, süsinikdioksiid, argoon, õhk jne. Kasutamine Pihustada surve all olevale pinnale umbes 40 cm kauguselt. Leke ilmneb vahus tekkivate mullidega. Mikrolekete kahtluse korral jälgige pihustatud kohta mõnda aega. Seejärel loputage komponendid veega. Kood 0890 27 Sisaldab 400 ml Värv Selge Lõhn Pehme Keemiline baasaine Looduslikud tensiidid Ladustamisaeg alates tootmisest 24 kuud 197
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=