Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Väga hea nakkuvusega Kriimustuskindel Ülevärvitav Kõikide standardsete lahusti- ja veebaasil 1K- ja 2K-värvidega . Sobib ahjus kuivatamiseks +40 °C kuni +60 °C juures Peale läbikuivamist väga lihtne liivapaberiga töödelda KIVILÖÖKIDE JA PÕHJAKAITSEMASTIKS Lahusteid sisaldav, ülevärvitav kautšukibaasil viimistlusmass Kasutuskohad Originaalstruktuuri taastamiseks ja parandamiseks. Kaitseb kivilöökide ja korrosiooni eest kõigis nähtavates kohtades, nt. esi- ja tagapõlled, küljelaiendid, sõiduautode, veoautode ning busside stanged ja raamid. Sobib suurepäraselt müra summutuseks rattakoobastesse ja auto raamile. Tähelepanu! Ei tohi pihustada liigenditele, mootorile, ülekannetele ega pidurisüsteemidele. Peale kasutamist keera spraypurk tagurpidi ja pihusta kuni ventiil on puhas. Ei tohi segada kõvenditega, veega ega värvidega. Soovitav ülevärvimisaeg 24 tunni jooksul. Enne värvimist on lubatud ainult lihvimine ja puhastamine. Kasutamine Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad, rooste-, tolmu- ja rasvavabad. Esmalt kanda pinnale õhuke kiht ning lasta umbes 3 min kuivada. Seejärel kasvatada kihtidena soovitud paksuseni. Sõltuvalt kihipaksusest, on ülevärvitav umbes 60 kuni 120 minuti möödudes! Töörõhk: maksimaalselt 3 bar. Pihustada umbes 30 cm kauguselt. Parim pihustustulemus saavutatakse töötades +15 .. +25°C juures. Värv: must Sisaldab Kood 500 ml 0892 075 250 1000 ml 0892 075 200 198
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=