Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Bituumenipõhine lahustit sisaldav põhjakaitsemass. Ei ole ülevärvitav. Pikaajaline kaitse ja helisummutav toime Pikaajaline kaitse • Kaitseb pikaajaliselt korrosiooni eest (testitud vastavalt standardile DIN 50021) • Väga hea kulumiskindlus Helisummutav toime • Saab moodustada paksu kihi, kuni 4 mm • Eriti sobilik rattakoobaste kaitseks Suur tahkete osade osakaal, umbes 66% • Ei tõmbu kokku peale kuivamist (testitud vastavalt standardile DIN 53152) • Väga hea kaitse kivilöökide eest Kiire nahkumine ja kuivamisaeg • Nahkumine 60-90 min on umbes 600µ • Lühendab seisakuaegu LOÜ*-vastavus Järgib LOÜ maksimaalset sisaldust, mis on ette määratud LOÜ direktiivi poolt. Talub veepritsmeid ja soolavett, nõrku happeid ja leeliseid Temperatuuritaluvus -25 °C ... +80 °C * Lenduvad orgaanilised ühendid Värvus Sisaldab Kood Pakend Must 1000 ml 0892 072 12 Kasutusjuhend Loksuta purki hoolikalt. Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning rasva- ja roostevabad. Parimad tulemused kasutustemperatuuril 15-25 °C. Parim pihustuskaugus on 30 cm. Paksemat kihti soovides, lase tootel enne järgmise kihi pealekandmist kuivada. Kasutamiseks alusmassi pritsiga 0891 106 3. Tähelepanu! Enne kasutamist kontrolli pihustuspüstolit ja otsiku asendit. Ei tohi pihustada liigenditele, mootorile, ülekannetele ega pidurisüsteemidele. Kasutuskohad Sõiduki kerekaitse töödeks sellistes kohtades mis ei jäänähtavale ja mida pole vaja üle värvida. Eriti sobilik väliseks helisummutajaks rattakoobastes, autopõhjal jne. PÕHJAKAITSEMASS 199
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=