Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. TUULEKLAASILIIM EXPERT Kõrge modulaarsusega, elektrit mittejuhtiv 1K tuuleklaasiliim 2-tunnine väljasõiduaeg Airbagiga sõidukitele Lihtne tuubist välja pressida • Ei sisalda lahusteid ega PVC-aineid • Suurepärane stabiilsus Testitud ohutus • Väljasõiduaeg kinnitatakse kokkupõrketesti ja TÜV sertifikaadiga vastavalt FMVSS208/212 • Vastab originaalseadmete tootjate (sõidukitootjate) nõuetele Kasutuskohad Tuuleklaaside paigaldus tarbesõidukitele, bussidele, kaubikutele, põlutöömasinatele, ehitustehnikale, rööbassõidukitele jne. Kasutamine Liimitavad pinnad peavad olema puhtad. Liimi pealekandmiseks kasutage vastavaid, selleks tööks ettenähtud, vahendeid. Eelnev pinnatöötlus on kohustuslik. Puhastage kontaktpinnad (tuuleklaas ja kere) ning laske õhu käes 5 minutit kuivada. Kandke õhuke kiht Varioprimerit klaasipinnale ja laske 10 minutit õhu käes kuivada. Kandke tuuleklaasiliim klaasipinnale, alustades alumise ääre keskelt. Kui liimitava pinna värv on kahjustatud või värskelt värvitud, tuleb peale kanda Varioprimer ja lasta sellel 10 minutit õhu käes kuivada. Enne Varioprimeri pealekandmist tuleb lasta värvil täielikult kuivada. Tähelepanu! Sõidukit ei tohi asetada tõsteplatvormile. Tuleb järgida paigaldamis- ja seisuaega. Tooteid tuleb enne kasutamist kontrollida, et nad poleks aegunud. Tehnilised andmed Baasaine Polüuretaan Avatud aeg Ca 20 min Väljasõiduaeg ilma airbagita sõidukitel (+23°C/50% rh) 1 h Väljasõiduaeg airbagiga sõidukitel (+23°C/50% rh) 2 h Ladustamistemperatuur +5°C kuni +25°C Töötemperatuur +10°C kuni +35°C Kuivamiskiirus (+23°C/50% rh) Ca 2 mm Katkemistugevus 4 MPa Tõmbetugevus 11 MPa Ladustamisaeg 15 kuud Nimetus Sisaldab Kood Pakend/tk Liimipadrun 310 ml 0890 023 702 1/12 Puhastusaine 500 ml 0890 024 1 1 Varioprimer 100 ml 0890 024 101 1/12 Kruntimispintsel 0891 650 10 Klaasiliimi otsik 0891 651 12 200
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=