Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Aastaajast sõltumatu • Toimib igal aastaajal • Airbagiga varustatud auto seisuaeg -10 ... +30°C temperatuuril 1 tund Suur jäikus Autokere jäikust suurendav liim Antenniga kokkusobiv, ei juhi elektrit Sobib kokku tuuleklaasi integreeritud antenniga (nt Audi, BMW, MercedesBenz). Kaitseb kontaktkorrosiooni eest Sobib alumiinium-, magneesium- ja hübriidkeredele (nt Audi A8, Jaguar XJ). Heakskiidetud • TÜV heakskiidetud (FMVSS 208/212) • Täidab sõidukitootjate esmapaigaldusnõudmised (OEM) Tehnilised andmed Baasaine Polüuretaan Värvus Must Tihedus 1,18 kg/l Töötemperatuur +5 ... +35°C Avatud aeg 15 min.* Kuivamiskiirus >4 mm/24h* Tõmbetugevus (ISO 527/DIN 53504) umbes 9 N/mm2 Katkemistugevus (ISO 4587/DIN EN 1465) umbes 5,5 N/mm2 Murdevenivus (ISO 527/ DIN 53504) umbes 325% Kõvadus Shore A (ISO 868/ DIN 53505) umbes 65 Lõikemoodul umbes 2,5 MPa Omatakistus (ASTM D 257-99/DIN 53482) umbes 108 Ω cm Temperatuuritaluvus -40 ... +90°C (lühiajaliselt +120°C) Ladustamistemperatuur +5 ... +25°C Ladustamisaeg 9 kuud Seisuaeg ilma Airbagita 30 min** Seisuaeg Airbagiga 1 h* * 23°C /rh 50% **Õhutemperatuur -10 ... +30°C Nimetus Sisaldab Kood Pakend/tk Liimipadrun 310 ml 0890 023 801 1/12 Puhastusaine 500 ml 0890 024 1 1 Varioprimer 100 ml 0890 024 101 1/12 Kruntimispintsel 0891 650 10 Klaasiliimi otsik 0891 651 12 TUULEKLAASILIIM ULTIMATE Jäik 1-komponentne tuuleklaasiliim lühikese seisuajaga. Aastaringseks kasutamiseks. 201
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=