Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. TUULEKLAASILIIM CARGO 1-komponentne tuuleklaasiliim tarbesõidukitele, bussidele ning rööbassõidukitele • Kõrge modulaarsusega, elastne ja tolerantse kompenseeriv 1K tuuleklaasiliim • Pikk töötlemisaeg – kasutajasõbralik • Suurepärane stabiilsus (saab kasutada vertikaalsetel liimpindadel, nt külgmised aknad) • Lihtne siluda • Keskkonnasõbralik pakend (vähem pakendimaterjali, vähem jäätmeid) • Lahustite- ja PVC vaba Kood 0890 023 760 Sisaldab 600 ml • Pakend 1/20 • PE-materjalist otsikud (20 tk kohta on 7 adapterit ja 15 V-otsikut) Kasutuskohad Tuuleklaaside paigaldus tarbesõidukitele, bussidele, kaubikutele, põllutöömasinatele, ehitustehnikale, rööbassõidukitele jne. Kasutamine Liimitavad pinnad peavad olema puhtad. Liimi pealekandmiseks kasutage vastavaid, selleks tööks ettenähtud vahendeid. Eelnev pinnatöötlus on kohustuslik. Puhastage kontaktpinnad (tuuleklaas ja kere) ning laske õhu käes 5 minutit kuivada. Kandke õhuke kiht Varioprimerit klaasipinnale ja laske 10 minutit õhu käes kuivada. Kandke tuuleklaasiliim klaasipinnale, alustades alumise ääre keskelt. Kui liimitava pinna värv on kahjustatud või värskelt värvitud, tuleb peale kanda Varioprimer ja lasta sellel 10 minutit õhu käes kuivada. Enne Varioprimeri pealekandmist tuleb lasta värvil täielikult kuivada. Tähelepanu! Sõidukit ei tohi asetada tõsteplatvormile. Tuleb järgida paigaldamis- ja seisuaega. Tooteid tuleb enne kasutamist kontrollida, et nad poleks aegunud. Tehnilised andmed Baasaine Polüuretaan Avatud aeg* Ca 20 min Töötemperatuur 10–40°C Kuivamiskiirus 3–4 mm/24 h Katkemistugevus Ca 5–7 MPa Tõmbetugevus Ca 10 MPa Tihedus Ca 1200 kg/m³ Stabiilsus Väga hea Nahkumise aeg* Ca 25–35 min Kuivamiskiirus 3–4 mm/24 h Kõvadus Shore A Ca 65–75 Murdevenivus Ca 440% Rebenemiskindlus Ca 11 N/mm Lõikemoodul (DIN 54451) Ca 2.5 MPa Mahuline eritakistus (DIN 60093) Ca 106 Temperatuuritaluvus pikaajaliselt < 90°C Temperatuuritaluvus lühiajaliselt (ca. 1 tund) < 130°C Ladustamisaeg* 12 kuud *23°C/50% niiskus Seonduvad tooted Kood Varioprimer safe + easy 0890 024 101 Käsipress 600 ml 0891 601 0 Akuga Liimipress AKP 18-600 M-CUBE® 5701 410 004 Aktiivpuhastusaine 0890 024 1 Varioprimer pintsel 0891 650 Mikrokangas PROFI 0899 900 131 Väljasõiduaeg, sõitja- ja kõrvalistuja Airbagiga sõiduk (+23°C/50% r.h) Tuuleklaasi kaal ≤ 40 kg ≥40 ≤ 75 kg Väljasõiduaeg 2 h 4 h 202
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=