Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Innovatiivne, multifunktsionaalne toode • Lihtsalt käsitletav aktivaator, krunt ja korrosioonikaitse ühes. • Toimib krundina ning aktiveerib vana klaasiliimi. 3 in 1 • Krunt (UV-kaitse) • Korrosioonikaitse • Aktivaator Tehnilised andmed Värvus Must Töötemperatuur +10 ... +35 °C Avatud aeg 15 min * * 23°C /rh 50% VARIOPRIMER SAFE+EASY KRUNTIMISPINTSEL Primeri ja PU/PVC Aktivaatori kandmiseks klaasile ja autokerele Sisaldab Kood Pakend 100 ml 0890 024 101 1/12 10 ml 0890 024 010 1/12 Kood Pakend 0891 650 1/10 203
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=