ANKURDUSMASSID 1) Kuiva ankurduspinna korral 2) Üldkasutatavad keermelatid 3.1 sertifikaadiga * Option 1 (pragudega betoonis): M12 kuni M14 ** Option 7 (pragudeta betoonis): M8 kuni M30 3) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 4) Maksimaalne lühiajaline temperatuur *** Option 7 (pragudeta betoonis): M8 kuni M32 = ehitises = välistingimustes / niiskes ruumis = tugevalt korrodeerivas keskkonnas WIT-UH 300 WIT-PE 1000 WIT 200 WIT-VM 250 WIT-Nordic Suurt koormust taluv ankurdusmass betooni sarrustamiseks Pikk töötlemisaeg, täiuslik suurte ankurdussügavuste korral (nt sarrusevardad) Keskmiste ja suuremõõduliste sarruse- ja keermevarraste ankurdamiseks Uus universaalne ankurdusmass, millel on lai kasutusvaldkond ja keskmine koormustaluvus Ankurdusmass talvel kasutamiseks. Paigaldamine temperatuuril kuni –20°C Max tõmbekoormus Ø M12 pragudega betoonis 50°C3)/80°C4) 26,9 kN (8.8, hef = 240 mm) 20,0 kN/31,9 kN (5.8 või 8.8, hef = 240 mm) 20,8 kN (5.8, hef = 240 mm) 14,4 kN (5.8 või 8.8, hef = 240 mm) 14,4 kN (5.8 või 8.8, hef = 240 mm) Temperatuur ankurduspinnas töötlemise ajal –5 °C kuni +40 °C 0 °C kuni +40 °C 0 °C kuni +40 °C –10 °C kuni +40 °C –20 ° kuni +10 °C Kuivamisaeg 20°C korral1) 30 min 12 h 60 min 45 min 35 min (temperatuuril -10°C) Lubatud keermelattide läbimõõdud 8–30 8–30 ** 8–24 * 8–30 8–24 Lubatud sarruse läbimõõdud 8–32 12–24 *** 8–25 8–32 8–32 Pragudega betoon Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) W-VI-A Pragudeta betoon Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) W-VI-A Järelkinnitatavad sarrusevardad Poorbetoon Keermelatt2) W-VI-A Keermelatt2) W-VI-A Täistellis Keermelatt2) W-VI-A Sõelhülss SH Keermelatt2) W-VI-A Sõelhülss SH Kärgtellis Keermelatt2) W-VI-A Sõelhülss SH Keermelatt2) W-VI-A Sõelhülss SH 48
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=