Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • 0,6 mm 4-nurkne, terava kandiga, eriterasest materjal • Pikkus 50 m • Lõiketraadi lihtsaks paigaldamiseks • Pikkus 155 mm TUULEKLAASI LÕIKETRAAT KLAASILÕIKETRAADI KÄEPIDE KLAASITRAADI LÄBIVIIGU TÖÖRIIST Kood 0714 58 281 Kood 0714 58 27 Kood 0714 58 23 206
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=