Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tõstejõud / Jõu suund Kaal (g) Iminapa läbimõõt Kood 8 kg 130 70 mm 0715 58 015 • Sobivad eriti hästi kumeratele pindadele, nt autoklaasid • Käepidemel ava (30 x 5 mm) rätiku jaoks • Tõstejõud u 80 kg • Liikuvate peadega • Iminapa Ø 120 mm • Kaal 750 g Kood 0714 58 20 IMINAPP-TÕSTJAD 2 tk IMINAPP • Kiire paigaldus tänu ühe käega pingutamisele ja vabastusnupule • Sobilik ka tundlike materjalidega kasutamiseks, tänu väikesele vaakumile. Nt õhukeste klaaside paigaldamine • Sobilik väikeste esemete hoidmiseks tänu väikese läbimõõduga iminapale Ühe käega kasutatav 207
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=