Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. ISEVULKANISEERUV LIIM Suure tugevusega liim rehvide ja voolikute isevulkaniseeruvaks paranduseks Kood 0890 100 017 Pakend 1 Sisaldab 235 ml Pakenditüüp Purk Keemiline baasaine Nafta Värv Beež Tihedus 0,74 g/cm³ Ladustamisaeg alates valmistamisest 12 kuud Kasutamine Enne kasutamist loksutada. Kanna õhuke kiht liimi parandatavale kohale ja lase korralikult kuivada. Paigalda paranduslapid vastavalt tootja juhistele. Pärast kasutust pakend tihedalt sulgeda. Seotud tooted Kood Pneusil paranduslapp, diameeter 3 mm 0879 92 03 Pneusil paranduslapp, diameeter 6 mm 0879 92 06 Pneusil paranduslapp, diameeter 10 mm 0879 92 10 210
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=