Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Sobib enamikele plastidele • sõiduautod: spoilerid, kinnitused, pamperid, tulede ja vilkurite kinnitused • raskeveokid: pamperid, õhuvõtukanalid, rattakatted • mootorrattad ja -kelgud: katted Liim valitakse vastavalt asukohale • tagaküljele kiirelt kuivav kiire liim 0893 500 051 • pinnale lihtsalt töödeldav üldliim 0893 500 052 • segamistoru 0891-486 väikesemõõduline – liimi ei lähe raisku Liimidel on eriti hea kemikaalikindlus. Lahustivaba liim. Liimid ei sobi järgmiste plastide liimimiseks; PE (polüeteen), PP (polüpropüleen). Kontrolli liimi sobivust. PLASTIPARANDUS Lihtne, kindel ja mitmekülgne plastiparandusviis Nimetus Sisaldab Kood Pakend Plastipuhastaja 500 ml 0893 500 1 1 Plastiku krunt 200 ml 0893 500 2 1 Tugevduslint 3,5 m 0893 500 6 1 Vormimiskile 3,5 m 0893 500 7 1 Segamistoru - 0891 486 25 Press - 0891 893 485 1 212
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=