Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Elastne peenpahtel viimistlemiseks, pooride, kriimustuste ja ebatasasuste täitmiseks Peenpahtli ja vaigu segu • Ei ole poorne, täidab ka väiksemad avad • Vähem tolmu lihvimise käigus Kiirelt kuivav Tagab kiire, aegasäästva edasise töötluse (lihvimine, täitmine ja värvimine) Kerge lihvida • Kasutajasõbralik • Kergendab edasist pinnatöötlust Särav valge pigmendiga • Pind on korralikult ettevalmistatud ning valmis värvimiseks • Sobib suurepäraselt mudeli või mööblitööstusesse Tähelepanu kasutamisel! Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad kuivad ja rasvavabad. Pinda eelnevalt karestada. Et vältida võimalike probleeme, tuleb veenduda et kõvendit ja pahtlit on lisatud õiges vahekorras. Segamine: Tööaeg: Kuivamisaeg: Lihvimine: 2 % kõvendit 4–5 min/20°C 20–30 min P80–280 20°C Märglihvimine ainult peale täielikku kuivamist Termiline stabiilsus kuni +80 ºC Auto/Cargo Väiksemate kahjustuste, kriimustuste kõrvaldamiseks. Pooride ja ebatasasuste täitmiseks. Metallitööstus Suurepärane pahtel lõppviimistluseks. Puidutööstus Võib kasutada kogu puidutööstuses nii peenpahtlina kui ka universaalpahtlina. Ei sobi kasutamiseks rasvastel puutüüpidel! Kasutamine VAKU 20 PEENPAHTEL Vaku kõvendi Kood 0892 600 004 (40 g) Sisaldab Kood 1960 g + 40 g 0892 602 02 217
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=