Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Segamine: Tööaeg: Kuivamisaeg: Lihvimine: 2 % kõvendit 3–4 min/20°C 20–30 min P80–280 20°C Märglihvimine ainult peale täielikku kuivamist Suurepärane nakkuvus rauaga, terasega, alumiiniumiga, galvaniseeritud ja kuumgalvaniseeritud pindadega, GFRP-ga ning puiduga • Universaalseks kasutamiseks kõikidele pindadele • Peenlihvimise puhul ei hakka nurkadest pudenema Optimaalne elastsus saavutamaks tasased pinnad Pole tarvis ületöödelda peenpahtliga. Kiirelt kuivav Tagab kiire, aegasäästva edasise töötluse (lihvimine, täitmine ja värvimine). Kerge lihvida, madal tolmuaste • Kasutajasõbralik • Kergendab edasist pinnatöötlust Hea täitevõime, ei teki läbivajumisi Kasutamine Auto/Cargo: universaalne nakkumine terase, alumiiniumi, tsingi ja GFRP-ga sõidukite tootmisel ja parandustöödel. Metall: masinaehituses õhuavade ja keevituskohtade ühtlustamiseks. Universaalne nakkumine terase, alumiiniumi ja tsingiga. Puit: suurepäraselt sobiv kasutamiseks ehituses. Universaalseks kasutamiseks kõikidel puidutüüpidel. Sobib suurepäraselt puidu restaureerimiseks, uste ja akende koostamisel. Ei sobi kasutamiseks rasvastel puidutüüpidel. Tähelepanu kasutamisel! Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad kuivad ja rasvavabad. Pinda eelnevalt karestada. Et vältida võimalikke probleeme, tuleb veenduda et kõvendit ja pahtlit on lisatud õiges vahekorras. Suurepäraste omadustega universaalne täitepahtel. Võib kasutada nii täiteainena kui peenpahtlina. Termiline stabiilsus kuni +80 ºC Vajadusel kontrolli toote sobivus kasutuskohaga enne põhikasutust. VAKU 30 TÄITEPAHTEL Sisaldab Kood 1960 g + 40 g 0892 603 02 Vaku kõvendi Kood 0892 600 004 (40 g) 218
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=