Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Termiline stabiilsus kuni +80 ºC Elastne plastipahtel spetsiaalselt värvitavatele plastosadele Väga elastne Sobib suurepäraselt modelleerimiseks, jälgib pinnakontuure. Väga hea nakkuvus Kiirelt kuivav Tagab kiire, aegasäästva edasise töötluse. Kerge lihvida Kasutajasõbralik Võib kasutada ka teistel materjalipindadel Multifunktsionaalne Tähelepanu kasutamisel! Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad kuivad ja rasvavabad. Pinda eelnevalt karestada. Et vältida võimalike probleeme, tuleb veenduda et kõvendit ja pahtlit on lisatud õiges vahekorras. Auto/Cargo Autotööstuses ning mootorsõidukite remondil. Elastne pahtel, mis sobib värvitavate plastosade kriimustustele, nurkadesse ning kontuuridele (pamperite kahjustused jne) Metallitööstus Elastne pahtel, mis sobib värvitavate plastosade kriimustustele, nurkadesse ning kontuuridele. Puidutööstus - VAKU 50 PLASTIPAHTEL Segamine: Tööaeg: Kuivamisaeg: Lihvimine: 2 % kõvendit 4–5 min/20°C 20–30 min P80–280 20°C Märglihvimine ainult peale täielikku kuivamist Sisaldab Kood 970 g + 40 g 0892 605 01 Vaku kõvendi Kood 0892 600 004 (40 g) 219
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=